Trætommestok Birk
Tommestok, birk
TOMMESTOK 12 LED, 2 METER KL III
Varenr.
0714000051
EAN 4050641875983
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Det optimale valg af en trætommestok
God læsbarhed
Millimeterskala på begge sider på øverste og nederste kant
Lang levetid og pålidelig brug
Robuste metalled, som låser sikkert i position
Øverste og nederste kant i til/fra
EEC præcisionsklasse III
Materiale | Birk |
Maks. længdemåleområde | 2 m |
Forbindelseslængde (drejetappunkt) | 167 mm |
Præcisionsklasse | III |
Antal kædeled | 12 STK |
Længde (foldet) x bredde (foldet) x højde | 210 x 36 x 18 mm |