Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SCAND griptænger Halvrund kæbe

Griptang m. halvrunde kæber SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 4, L 225MM

Varenr. 0714090001

EAN 4065746428019

Prisvisning for kunder efter login
SCAND griptænger Halvrund kæbe

Varenr. 0714090001
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling

Halvrund kæbe med savtakkede tænder


- giver et stærkt greb på forskellige former



Længde: 225 mm



Min./maks. spændebredde: 0-48 mm



Overflade: Rød effektbelægning


- høj synlighed på arbejdspladsen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

225 mm

Min./maks. spændebredde

0-48 mm

Materiale

Krom-molybdæn

Overflade

Pulverlakeret

Produktvægt (pr. vare)

545,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger