SCAND griptænger Miniklemme
Griptang parallel mini SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 5, L 235MM
Varenr. 0714090002
EAN 4065746427098
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
Med drejepuder
- giver et bedre greb
Kort halsdybde
- griber fast om objektet, og lukker straks sammen om det
Længde: 235 mm
Min./maks. spændebredde: 0-30 mm
Spændedybde: 25 mm
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Længde | 233,5 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-30 mm |
Spændedybde (T) | 25 mm |
Højde (W) | 73,6 mm |
Materiale | Krom-molybdæn |
Overflade | Pulverlakeret |