SCAND griptænger Selvjusterende
Griptang selvjusterende SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 14, L 280MM
Varenr. 0714090003
EAN 4065746430135
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
Med drejepuder
- giver et bedre greb
Model med slank kæbe
- lettere at bruge på steder med trange pladsforhold
Længde: 280 mm
Min./maks. spændebredde: 0-100 mm
Spændedybde: 80 mm
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Længde | 281,1 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-100 mm |
Spændedybde (T) | 100 mm |
Højde (W) | 84,7 mm |
Materiale | Krom-molybdæn |
Overflade | Pulverlakeret |