SCAND griptænger C-klemme drejepuder
Griptang C-form parallel SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 72, L 465MM
Varenr. 0714090006
EAN 4065746427111
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
C type kæbe
- kan holde objekterne tæt på vandrette objekter
Med drejepuder
- giver et bedre greb
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Længde | 463,4 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-208 mm |
Spændedybde (T) | 240 mm |
Højde (W) | 148,6 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Pulverlakeret |