SCAND griptænger Svejsning
Svejsegriptang SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 9, L 260MM
Varenr. 0714090007
EAN 4065746427135
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
Med dobbelte kæber
- muliggør fastgørelse af materialerne i hver ende ved svejsning
U-formede kæber
- giver øget synlighed og mere arbejdsplads
Længde: 260 mm
Min./maks. spændebredde: 0-60 mm
Bredde på spændekæbe: 74 mm
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Længde | 259,7 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-60 mm |
Bredde på klembakke | 74 mm |
Materiale | Krom-molybdæn |
Overflade | Pulverlakeret |