Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SCAND griptænger Rørarbejde

Svejsetang til rør, SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 10, L 270MM

Varenr. 0714090008

EAN 4065746427142

Prisvisning for kunder efter login
SCAND griptænger Rørarbejde

Varenr. 0714090008
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling

Klo-formet overkæbe


- trepunktskontakt på runde objekter såsom rør og slanger



U-formede kæber


- giver øget synlighed og mere arbejdsplads



Længde: 270 mm



Min./maks. spændebredde: 0-65 mm



Bredde på spændekæbe: 74 mm



Overflade: Rød effektbelægning


- høj synlighed på arbejdspladsen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

271,1 mm

Min./maks. spændebredde

0-65 mm

Bredde på klembakke

74 mm

Materiale

Krom-molybdæn

Overflade

Pulverlakeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger