Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SCAND griptænger Bordspænde

Griptang bordmontering SCAND
WÜRTHGRIP-SVEJSETANG NR. 13, L 285MM

Varenr. 0714090009

EAN 4065746430128

Prisvisning for kunder efter login
SCAND griptænger Bordspænde

Varenr. 0714090009
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
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling

Hul på bundpladen


- tillad fastgørelse til maskinens T-hul eller arbejdsbordet



Med drejepude


- giver et bedre greb



Længde: 285 mm



Min./maks. spændebredde: 0-90 mm



Spændedybde: 80 mm



Overflade: Rød effektbelægning


- høj synlighed på arbejdspladsen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

284,2 mm

Min./maks. spændebredde

0-90 mm

Spændedybde (T)

80 mm

Højde (W)

74 mm

Materiale

Krom-molybdæn

Overflade

Pulverlakeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger