Afisoleringstang AS 61
Afisoleringstang AS 61
AFISOLERINGSTANG 0,2 - 6MM²
Varenr.
0714109006
EAN 4062856506484
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
Automatisk målesystem, ingen justering af kabeltværsnit nødvendig
- Pistolgreb/design for ubesværet betjening, især ved arbejde på borde og arbejdsbænke
- Justerbart langsgående stop: 5-15 mm
- Indbygget skævbider: Op til 2,5 mm²
- Fastgørelsesanordning på håndtagets ende
- Made in Germany
Bemærk
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Anvendelsesområde
Til afisolering af PVC-isolerede enkeltlederkabler, f.eks. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Bladgeometri | V-formet |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,2-6,0 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 24-10 |
Længde x bredde x højde | 165 x 27 x 140 mm |
Materiale | Plast/metal |
Håndtag, materiale | PLA |