Afisoleringstang SENSOR
Afisoleringstang SENSOR
AFISOLERINGSTANG 3,2 - 4,4MM²
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ingen stop på langs - længere kabelsektioner kan føres gennem tangen og afisoleres
- Fremstillet i Tyskland
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Til afisolering af kappe på kabler (f.eks. ÖLFLEX), PUR halogenfri sensor-/aktuatorkabler, meget fleksible TPE-U-kabler, afskærmede og uafskærmede PVC-isolerede og PUR-isolerede kabler samt kablerne J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, LIF9YC11Y, KNX
Bladgeometri | O-formet |
Min./maks. tråddiameter | 3,2-4,4 mm |
Længde x bredde x højde | 166 x 28 x 102 mm |
Materiale | Plast/metal |
Håndtag, materiale | PLA |