Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afisoleringstang SENSOR

Afisoleringstang SENSOR
AFISOLERINGSTANG 4,4 - 7,0MM²

Varenr. 0714109070
EAN 4062856506453

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Automatisk målesystem, ingen justering af kabeltværsnit nødvendig
  • Ingen stop på langs - længere kabelsektioner kan føres gennem tangen og afisoleres

  • Fremstillet i Tyskland
Bemærk

Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afisolering af kappe på kabler (f.eks. ÖLFLEX), PUR halogenfri sensor-/aktuatorkabler, meget fleksible TPE-U-kabler, afskærmede og uafskærmede PVC-isolerede og PUR-isolerede kabler samt kablerne J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, LIF9YC11Y, KNX

Bladgeometri

O-formet

Min./maks. tråddiameter

4,4-7,0 mm

Længde x bredde x højde

166 x 28 x 102 mm

Materiale

Plast/metal

Håndtag, materiale

PLA

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger