Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174

1/2" slagtop, sekskant
1/2" HJULSLAGTOP, 17 MM

Varenr. 071413017
EAN 4045727547014

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til skånsom montering af lette metalfælge. Lang version med farvekode.

Design: smedet, bruneret



Kærv: 1/2-tomme, hul til låsestift og not til O-ring



Kærv: Sekskantet, metrisk, Powerdriv



Geometri: lang



Plastbøsning


Forhindrer skader på maling på aluminiumsfælge



Plastikstop inde i topnøgleindsatsen


Beskytter kanter og overflader på forkromede hjulbolte



Plastmuffe med farvekode


Forenkler identifikation af størrelser og forhindrer spildt arbejdstid

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

F.eks. størrelse 15 til Smart. Størrelse 22 til Opel/Vauxhall Insignia

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

17 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Længde (L1)

85 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

30 mm

Topnøgledybde (t)

22 mm

Bøsningens indvendige diameter (d2)

24,4 mm

Bøsningens udvendige diameter (d3)

26,8 mm

Design

Smedet

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Standarder

ISO 1174, DIN 3121

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger