Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" slagtoppe, indsats, ekstra langt sæt

1/2" slagtop, sekskant, lang til Al-fælg
1/2" HJULSLAGTOP, 19 MM L 130MM

Varenr. 0714130190
EAN 4058794450682

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Specielt velegnet til dybtliggende hjulmøtrikker.

Perfekt arbejdslængde


Garanterer sikker afstand til skærmkanten.



Beskytter mod skader


Drejelig plastkappe beskytter aluminiumfælgens belægning.



Nem identifikation


Farvestyringssystemet på disse topnøgler og deres størrelsesmarkering gør det nemmere at identificere den rigtige nøglebredde for at minimere tidsspild.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges til disse og mange flere: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

19 mm

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde (L1)

130 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

30 mm

Topnøgledybde (t)

35 mm

Bøsningens indvendige diameter (d2)

27,5 mm

Bøsningens udvendige diameter (d3)

30,5 mm

Design

Hul til holdestift og rille til O-ring
Ekstra lang
Metrisk

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Standarder

ISO 1174, DIN 3121

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger