1" slagtop sekskantet, metrisk, lang
1" slagtop, metrisk, sekskant, lang
1" LANG SLAGTOP 6-KT 65MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Passer til alle almindelige trykluftslagnøgler og akku slagnøgler
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
![]() | |
Gevind | 1 |
Nøglevidde | 65 mm |
Længde (L1) | 115 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 92 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 54 mm |
Topnøgledybde (t) | 32 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)