Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1" slagskruetrækkerindsats

1" slagskruetrækker, metrisk, sekskant, lang
1" KRAFTTOP, 6-KANT 70 MM LANG

Varenr. 071415170

Prisvisning for kunder efter login

1" slagskruetrækkerindsats

Varenr. 071415170

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Sekskantet, metrisk, lang
  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet iht. DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Gevind

1

Nøglevidde

70 mm

Længde (L1)

120 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

97 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

54 mm

Topnøgledybde (t)

34 mm

Varenr. Kundematerialenr.