Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1" slagskruetrækkerindsats

1" slagskruetrækker, metrisk, sekskant, lang
1" KRAFTTOP, 6-KANT 75 MM LANG

Varenr. 071415175

Prisvisning for kunder efter login

1" slagskruetrækkerindsats

Varenr. 071415175

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Sekskantet, metrisk, lang
  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet iht. DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Gevind

1

Nøglevidde

75 mm

Længde (L1)

135 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

104 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

86 mm

Topnøgledybde (t)

34 mm

Varenr. Kundematerialenr.