Metrisk ringgaffelnøgle med skralde Seks dele med POWERDRIV®-drev
Ringgaffelnøgle med skralde, sortiment, m/retn.-greb, 6 dele
WÜRTH RINGGAFFELNØGLE 8,10,12,13,17,19
Varenr. 071425250
EAN 4038898417194
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
Med retningsgreb, ZEBRA®-værktøj I professionel kvalitet
- ringskralde, vendbar ved at aktivere det særlige greb
- Ringhovedets 15° vinkel giver øget fleksibilitet
- Den 72-tandede skralde giver en returvinkel på blot 5°, hvilket gør nøglen velegnet til arbejde under trange pladsforhold
- Produktpakning: Plastramme
Bemærk
Skralden er ikke velegnet til ekstremt tunge belastninger (over F/maks. værdier vist i tabellen).
Derfor anbefaler vi at løsne skruer eller møtrikker med den faste del og derefter fjerne dem med skralden, tilspænding med skralden er ikke noget problem.
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
Nøglevidde | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm |
Antal tænder | 72 STK |
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde Seks dele med POWERDRIV®-drev indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
8 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
12 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
13 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
17 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
19 mm
Mængde:
1
x