Skralderinggaffelnøgle, sortiment, fleksibelt, 6 dele
FLEX.RINGGAF.NØGLESÆT 8-10-12-13-17-19
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibelt skraldehoved, der giver endnu mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Stikdåsens endekærv:
- POWERDRIV modificeret, dobbelt sekskant
- Fintandet – 72 tænder, 5° drejevinkel
- Præcisionsfremstillet stikdåsekerne for jævn og sikker drift
- Tyndt design til arbejde på de trangeste steder
Fleksibelt skraldehoved:
- 180° led
- Høj fleksibilitet i forbindelse med montage eller løsning, især i trange områder
Standard: maks. tilspændingsmoment i overensstemmelse med DIN 899
Geometri:
- Lige stikdåseende
- 15° åben endeposition
Dette er et specialværktøj, der kun kan belastes med et maks. tilspændingsmoment. Derfor er nøglerne kun delvist egnede til at løsne skruerne.
Løsn skruerne ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i stikdåseenden.
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
Nøglevidde | 8 mm |
Antal tænder | 72 STK |
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel, sortiment indeholdt:
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.