Polskoaftrækker, dobbelt ben, 65 mm spændvidde
Toarmet polskoudtr., spændvidde 65 mm
AFTRÆKKER 2-ARMS SPÆNDVIDDE 65 MM
Varenr. 0714522066
EAN 4050382015389
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
Til udtrækning af batteripoler og andre små dele
Meget håndterbar udtrækker
T-greb til ekstremt nemt og sikkert arbejde.
Sænksmedede kroge
Præcisionsslebne krogspidser
![]() | |
Udvendig spændebredde (A) | 65 mm |
Spændedybde (B) | 50 mm |
Spindellængde | 115 mm |
Krogspidslængde (E) | 10 mm |
Krogspidstykkelse (F) | 3 mm |