Trearmet udvendig og indvendig universal aftrækker
Universaludtrækker, trearmet
AFTRÆKKER 3 -ARMS 90MM
Varenr.
0714523090
EAN 4024835926331
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
Anvendelse som ekstern eller intern udtrækker ved skift af kroge
- Gennemprøvet model til sikker og hurtig fjernelse af løb, gear, kuglelejer osv.
- Jævn belastningsfordeling over 3 trækkroge for et sikkert greb og centreret fjernelse
- Tværstang i støbejern pga. geometri
- Sænksmedede kroge
- Gas-nitrokarbureret spindel
- Præcisionsfræsede fodgrebsdele fjernes sikkert og forsigtigt
Udvendig spændebredde (A) | 90 mm |
Spændedybde (B) | 100 mm |
Min./maks. indvendig spændebredde (C) | 90-140 mm |
Spindellængde | 140 mm |
Krogbredde (D) | 22 mm |
Krogspidslængde (E) | 12 mm |
Krogspidstykkelse (F) | 3 mm |
Maks. udtrækkervægt (t max) | 3 t |
Antal arme | 3 STK |
Gevindmål | M14 x 1,5 |