Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederbåndklemmetang

Spændebåndstang
SPÆNDEBÅNDSTANG-NORM-B12/15-(D18-54)-L27

Varenr. 0714577111
EAN 4038898326465

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tang med roterende spændekæber og låsemekanisme
  • Roterende spændekæber muliggør universel justering af klemmen under trange pladsforhold.
  • Låsemekanismen holder klemmen i åben stilling uden kraftanvendelse.
  • Specielle sikkerhedskæber forhindrer, at de spændte trækklemmer glider ud.
  • Ekstra lang konstruktion for nem forspænding af klemmer
  • Særlig stålkonstruktion med PVC-håndtag
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

270 mm

Min./maks. klemmediameter (D)

18-54 mm

Spændebredde

12 mm
15 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger