Pick-tools sæt, 4 dele
Buleopretning, sortiment, 4 dele
PICK TOOLS OPRETTERJERN SÆT 4 STK
Varenr. 071458 100
EAN 4045989537952
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Standardsæt med opretterjern til opretning af buler
Indhold
- 300 mm, 1 stk.
- 400 mm, 1 stk.
- 500 mm, 1 stk.
- 800 mm, 1 stk.
Antal stykker i sortiment/sæt | 4 STK |