Koben
Koben med rundt skaft
KOBEN 36"/900MM
Varenr.
071463 920
EAN 7391408240130
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med rundt skaft
- Lakeret
- Stabil og kraftig kvalitet
Farve | Rød |
Længde (L) | 900 mm |
Skafttype | Rund |
Kobenshøjde (H) | 45 mm |
Bredde for klonøgle (B1) | 35 mm |