Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Målebånd i stålhus med 3:1-forhold, der gør tilbagetrækning af båndet tre gange hurtigere

Målebånd i stålramme
BÅNDMÅL, 20M KL II

Varenr. 0714641602

EAN 4062856363957

Prisvisning for kunder efter login
Målebånd i stålhus med 3:1-forhold, der gør tilbagetrækning af båndet tre gange hurtigere

Varenr. 0714641602
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
  • Malet hvidt med millimeterafstand og meterafmærkninger

  • Høj slidstyrke og lang levetid takket være båndets særlige belægning

  • Plastforstærkningen forhindrer, at enden af båndet knækker eller bliver ridset

  • Skal ligge plant, f.eks. mod en bordkant, ved hjælp af foldeplastankeret

  • Enden af bånd B

  • Nøjagtighedsklasse 2
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde for bånd (L)

20 m

Bredde for bånd (B)

13 mm

Præcisionsklasse

II

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger