Teleskopmålestok Til brug i håndværksindustrien
Teleskoplineal til fagfolk
MESSFIX TELESKOPMÅLESTOK 5M
Varenr.
0714642105
EAN 4046778046570
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
Analogt måleværktøj til lodrette og vandrette målinger
- Hurtig og nem måling af på hinanden følgende sektioner sparer en masse tid
- Ekstremt robust, vridningsbestandig og korrosionsbestandig takket være individuelle teleskopsektioner fremstillet af rund aluminium
- Vandret og lodret libelleglas forhindrer målefejl ved placering af måleinstrumentet
- Målevinduet er ekstremt nemt at aflæse takket være det tydelige målebånd med millimeterinddeling og forstørret læsevindue
- Aflæs hurtigt den målte værdi ved hjælp af det forstørrede læsevindue, der forstørrer tallene
- Slidstærk belægning, der giver målebåndet en lang levetid
- Overholder EU-nøjagtighedsklasse 2
Anvendelsesområde
Teleskoplinealen kan bruges inden for en række områder, der kræver længere målinger, målinger over forhindringer eller målinger af fordybninger. Teleskoplinealen anvendes især inden for byggeri, i håndværksbranchen, til interiørarbejde, renovering, have- og landskabspleje samt til arkitekters målinger på byggepladser.
Min. længdemåleområde (L min) | 0,9 m |
Maks. længdemåleområde (L max) | 5 m |