Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaterpas

Vaterpas
VATERPAS, 800MM
ZEBRA

Varenr. 0714644008
EAN 4050642402225

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstra stærk og stabil rektangulær profil i letmetal med to håndtag

Præcise målinger


  • To fræsede måleflader (vaterpaslængde på op til 120 mm) opnår en meget høj grad af nøjagtighed, selv for målinger over hovedhøjde

  • Overførsel af måleområder, så de flugter med emnet ved hjælp af aftagelige endestykker

  • To lodrette libeller betyder, at det ikke er nødvendigt at dreje vaterpasset for at aflæse lodret.


Meget modstandsdygtigt og med lang levetid


  • Vaterpas af akrylglas med integrerede, korrosionsfri aflæsningsringe

  • Fluorescerende libellevæske, meget modstandsdygtig over for UV-stråling, ingen væskemisfarvning, maksimal præcision med svingende temperaturer.


Nemt at rengøre


takket være meget glat elektrostatisk pulverlakering

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

80 cm

Højde (H)

30 mm

Bredde (B)

60 mm

Antal håndtag

2 STK

Målenøjagtighed (for længde)

0.5 mm/m

Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde)

0.5 mm/m

Grader for målenøjagtighed

0,029 grader

Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde

0.029 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger