Vaterpas
Vaterpas
VATERPAS, 1800MM
ZEBRA
Varenr.
0714644018
EAN 4050642402294
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
Ekstra stærk og stabil rektangulær profil i letmetal med to håndtag
Præcise målinger
- To fræsede måleflader (vaterpaslængde på op til 120 mm) opnår en meget høj grad af nøjagtighed, selv for målinger over hovedhøjde
- Overførsel af måleområder, så de flugter med emnet ved hjælp af aftagelige endestykker
- To lodrette libeller betyder, at det ikke er nødvendigt at dreje vaterpasset for at aflæse lodret.
Meget modstandsdygtigt og med lang levetid
- Vaterpas af akrylglas med integrerede, korrosionsfri aflæsningsringe
- Fluorescerende libellevæske, meget modstandsdygtig over for UV-stråling, ingen væskemisfarvning, maksimal præcision med svingende temperaturer.
Nemt at rengøre
takket være meget glat elektrostatisk pulverlakering
Længde (L) | 183 cm |
Højde (H) | 30 mm |
Bredde (B) | 60 mm |
Antal håndtag | 2 STK |
Målenøjagtighed (for længde) | 0.5 mm/m |
Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde) | 0.5 mm/m |
Grader for målenøjagtighed | 0,029 grader |
Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde | 0.029 grader |