Vaterpas Fremstillet af aluminium
Aluvaterpas, robust
VATERPAS M.FRÆST ANLÆGSFLA., 500MM
Varenr. 0714644205
EAN 4050642408975
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
Robust, vridningsfrit vaterpas med rektangulær profil, to libelleglas og glatte sideoverflader. Fås i forskellige længder.
Fremragende læsbarhed og lang levetid
- Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe og fluorescerende libelleglasvæske
- Højt niveau af UV-bestandighed forhindrer misfarvning af væsken
- Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
Høj nøjagtighed
- Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret
- Robust aluprofil til præcise målinger
Anvendelsesområde
Vaterpasset kan bruges inden for forskellige områder, såsom byggeri, snedkeri, installation, have- og landskabspleje eller til præcis justering af køretøjer.
![]() | |
Længde (L) | 50 cm |
Højde (H) | 20 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Målenøjagtighed (for længde) | 0,5 mm/m |
Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde) | 0,75 mm/m |
Grader for målenøjagtighed | 0,029 grader |
Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde | 0,043 grader |