Vaterpas Med magneter
Aluvaterpas, magnet
VATERPAS L. 400MM MED MAGNETER
Varenr. 0714644304
EAN 4050642402393
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
Robust, vridningsfrit vaterpas med magnet, to libelleglas og glatte sideoverflader. Fås i forskellige længder.
Nem at bruge
- Meget kraftige magneter forhindrer udskridning på metaloverflader
- Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
- Holdbar og robust til brug i en lang række arbejdsmiljøer
Til præcist arbejde
- Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe og fluorescerende libelleglasvæske
- Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret
- Højt niveau af UV-bestandighed forhindrer misfarvning af væsken
Anvendelsesområde
Vaterpasset kan bruges inden for en række områder, såsom byggeri, metalbearbejdning, installation af hjemmeteknologi eller have- og landskabspleje.
![]() | |
Længde (L) | 40 cm |
Højde (H) | 20 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Antal magneter | 2 STK |
Målenøjagtighed (for længde) | 0,5 mm/m |
Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde) | 0,75 mm/m |
Grader for målenøjagtighed | 0,029 grader |
Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde | 0,043 grader |