Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålbåndmål med krog

Målebånd, stål
STÅLBÅNDMÅL M. KROG 10M

Varenr. 0714645005

EAN 4975364012517

Prisvisning for kunder efter login
Stålbåndmål med krog

Varenr. 0714645005

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Solid hvidlakeret bånd med mm-inddeling på forsiden

Robust og nem at arbejde med


  • Kabinet i stødfast plast

  • Krog i enden

  • Håndtag til indrulning
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde for bånd (L)

10 m

Bredde for bånd (B)

10 mm

Præcisionsklasse

II

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger