Bygningsvinkel
Tømrervinkel, variabel
BYGGEVINKEL-60/80CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lav vægt og lang levetid
Består af to aluvaterpas
Kan fastgøres uden slør i enhver position
Meget præcis vinkelaflæsning
Universalbrug
Med vandret og lodret libelle
Fås med 15° låsning eller trinløs justering
Justeringsområde 0-270°
Aflæsningsområde 0-180°
Min. vinkelindikation | 1 grader |
Mål for lang del x mål for kort del | 60 x 80 cm |
Målenøjagtighed (for længde) | 1 mm/m |
Tykkelse | 20 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1250,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)