Stativ til linjelaser
Stativ til linjelaser
TRIPOD, ALU, 157CM, 1/4"
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højdejusterbar
- Justerbare ben og skridsikre fødder gør det muligt at bruge dem i ethvert kompliceret terræn, låser hurtigt længden af hvert ben.
- Forlæng eller reducer soklens længde ved at dreje det justerbare håndsving til den ønskede højde, og stram knappen for at fastgøre den.
Nem at betjene
- Panorerings- og vippehåndtaget giver mulighed for 360 graders rotation og vipper soklen til den ønskede retning.
- Indbygget bullseye-vaterpas hjælper med at sikre, at stativet er på et plant niveau.
- Plade med hurtig frigørelse med et ¼"-20 monteringsgevind.
- Stativet klapper sammen og kan nemt opbevares i det medfølgende etui.
Kompatibel med Würth-linjelaser MLG 19/CG 19/CG 19S/SG 19
Min./maks. længde | 530-1570 mm |
Forbindelsesgevind | 1/4 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!