Enhåndstvinge
Enhåndstvinge
ÉNHÅNDSTVINGE 450MM
Varenr.
0714662450
EAN 4045989279173
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
Klem, åbn og spred med én hånd
- Stor fleksibilitet, da hurtigtvingen fås i en række forskellige spændestyrker
- Sikker fastspænding af arbejdsemnerne sikres med en spændekraft på op til 150 kg
- Også velegnet til runde, spidse og vinklede dele på grund af de gummibelagte beskyttelseshætter med krydskærv
- Kan omstilles til spredning uden værktøj ved at trykke på en knap i den øverste del af tvingen
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponenthåndtaget og alle vigtige justeringsmuligheder direkte på håndtaget
- Varig holdbarhed takket være glasfiberforstærket plast med faste stænger og skydestænger
Maks. udvendig spændebredde (L1 max.) | 450 mm |
Overhæng (L2) | 100 mm |
Profiltykkelse | 6 mm |