Enhåndstvinge fra VIKING ARM
Enhåndsbetjent montageværktøj fra Viking Arm
ÉNHÅNDS MONTAGEVÆRKTØJ, 150 KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Endnu mere nøjagtig, millimeterpræcis justering takket være den forbedrede kalibreringsenhed
- Hurtig og enkel montering af tunge genstande takket være en belastningsgrænse på 150 kg
- Høj stabilitet takket være sort kulstofstål af høj kvalitet
- Nem at betjene med kun én hånd
- Ideel til at bruge til at hæve, sænke eller fastspænde og også til at sprede
Til løft, sænkning og fastspænding af tunge genstande
Spændeværktøjet kan sænkes eller frigøres på to måder: Genstande kan sænkes med millimeterpræcision med venstre greb. Det højre greb er til fuld frigørelse
Maks. udvendig spændebredde (L1 max.) | 215 mm |
Min./maks. indvendig spændebredde | 155-380 mm |
Overhæng (L2) | 38 mm |
Profiltykkelse | 6 mm |
Trækstyrke | 1,5 kN |
Maks. indvendig spændebredde (L max.) | 380 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!