Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagskraber i rustfrit stål

Universalskraber med slaghætte
SKRABER SMAL 25X100MM L 235MM

Varenr. 0714663352

EAN 4053479826905

Prisvisning for kunder efter login
Slagskraber i rustfrit stål

Varenr. 0714663352
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
Universalskraber med slaghætte og blad i rustfrit stål
  • Kugleformet slaghætte med aksel med fuldt blad

  • Ergonomisk håndtag med 2 komponenter og skridsikker overflade til at dæmpe hammerslag

  • Højglanspoleret skraberblad for nem rengøring

  • 1,8 mm tyk klinge af rustfrit stål forhindrer kontaktkorrosion
Bemærk

Skraberen er beregnet til brug med en hammer, men den erstatter ikke en mejsel til mejsling.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

235 mm

Bladbredde

25 mm

Klingelængde

100 mm

Materiale

Rustfrit stål AISI 420

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger