Slagskraber i rustfrit stål
Universalskraber med slaghætte
SKRABER SMAL 50X100MM L 235MM
Varenr. 0714663353
EAN 4053479826912
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
Universalskraber med slaghætte og blad i rustfrit stål
- Kugleformet slaghætte med aksel med fuldt blad
- Ergonomisk håndtag med 2 komponenter og skridsikker overflade til at dæmpe hammerslag
- Højglanspoleret skraberblad for nem rengøring
- 1,8 mm tyk klinge af rustfrit stål forhindrer kontaktkorrosion
Bemærk
Skraberen er beregnet til brug med en hammer, men den erstatter ikke en mejsel til mejsling.
Længde | 235 mm |
Bladbredde | 50 mm |
Klingelængde | 100 mm |
Materiale | Rustfrit stål AISI 420 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |