Klingeskraber Med hurtigklemme
Klingeskrabersæt med quick lock
SKRABER MED QUICKLOCK INKL. 11 BLADE
Varenr.
0714663362
EAN 4062856475759
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
Innovativ fastspænding gør det muligt at fastgøre stål- og plastklinger på få sekunder
- Ubesværet og sikker fastgørelse af klinger op til 1,5 mm i tykkelse
- Skridsikkert og ergonomisk håndtag med to komponenter
- Indeholder 6 stålklinger og 5 plastklinger
Bemærk
Vend klingen om efter brug for at beskytte klingens skarphed i holderen
Antal stykker i sortiment/sæt | 12 STK |
Længde | 195 mm |
Skraberbredde | 40 mm |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Materiale | Rustfrit stål |
Produktvægt (pr. vare) | 187 g |
Klingeskraber Med hurtigklemme indeholdt:
5
x
Beskrivelse:
Ideel til skrabning af sarte overflader
Mængde:
5
x
6
x
Beskrivelse:
Standardklinge til alle konventionelle og universelle anvendelsesformål, såsom rengøring og fjernelse af aflejringer og rester
Mængde:
6
x
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!