Hurtigtvinge komplet fremstillet af stål
Hurtigtvinge, massivt stål
GS HURTIGSPÆND-TVINGE 300X140
Varenr.
071467630
EAN 4011231722681
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nemt, praktisk spændeværktøj til fleksibel, elastisk og skånsom fastspænding
- Stor fleksibilitet, da hurtigtvingen fås i en række forskellige spændebredder
- Præcist arbejde takket være drejelig ståltrykplade og finafmålt skraldemekanisme
- Ekstremt slidstærk takket være trykplade af overfladehærdet stål og skydestang smedet i et enkelt stykke, som begge er galvaniseret
- Håndtaget har lang levetid og er fremstillet af sintret stål med stærk overfladehårdhed
- Nem at betjene med kun én hånd
![]() | |
Maks. udvendig spændebredde (L1 max.) | 300 mm |
Overhæng (L2) | 140 mm |
Profiltykkelse | 12 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)