Hjulbørste Krympet stål, med skaft
Hjulbørste med skaft
STÅLBØRSTE M. SKAFT Ø50MM
Varenr. 071469 123
EAN 4017359007112
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideelt all-roundværktøj til stål- og støbejernsdele
- Øget stabilitet under børstning
- De krympede trådbørster støtter hinanden
- Kan bruges på lynslibere og boremaskiner
Bemærk
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger strømforbruget og reducerer børstens levetid
- Bær altid beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Bemærkninger om anvendelsen (optimering af børsteresultater) | ||||
| Måling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polermiddel | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Til fjernelse af rust, maling, forurening osv.
- Rengøring af svejsesømme
- Let afgratningsarbejde
![]() | |
Diameter x brugbar bredde x skaftdiameter (DxAxS) | 50 x 10 x 6 mm |
Trådlængde (H) | 12 mm |
Tråddiameter | 0,3 mm |
Wire, materiale | Stål |
Maks. omdrejningshastighed | 15000 o/min |
