Hjulbørste Rustfrit stål, krympet, med skaft
Spindelmonteret hjulbørste med rustfrit stål
STÅLBØRSTE M. SKAFT Ø60MM A2
Varenr.
0714692301
EAN 4065746781688
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
Ideelt allroundværktøj til brug på rustfrit stål og aluminium
- Øget stabilitet under børstning
- De krympede trådhår støtter hinanden
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Anvendelsesområde
- Til fjernelse af rust, maling, forurening osv.
- Rengøring af svejsesømme
- Let afgratningsarbejde
Diameter x brugbar bredde x skaftdiameter (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Trådlængde (H) | 14 mm |
Tråddiameter | 0,30 mm |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Design | Bølget |
Aggressivitet | Middle |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til lige slibemaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Maks. omdrejningshastighed | 15000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |