Hjulbørste Universal, med slibebørster, krympet, med skaft
Hjulbørste med slibebørstehår med skaft
SLIBEBØRSTE 1,1MM K120 Ø70X12MM
Varenr.
0714692610
EAN 4050642382763
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
Velegnet til hurtig og nem fjernelse af misfarvning på lejestænger i gelænderkonstruktion. Ideel til brug på stål, rustfrit stål, aluminium, træ og plast.
- Slibebørstehårene, der er fremstillet af elastiske polyamidfibre, tilpasser sig overfladens kontur og sikrer de fineste resultater.
- Ingen eller kun en lille ændring i arbejdsemnets geometri
- Slibebørstehårene virker ikke blot ved spidserne, men også på siderne takket være polyamidfibrene, der er blandet med slibende korn
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Bedste overfladeresultater opnås mellem 8.000 og 10.000 o/min
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster
- Denne vare 5465440707 har plastbeskyttelse for at forhindre beskadigelse af arbejdsemner.
Anvendelsesområde
- Fjernelse af maling eller pletter
- Afgratning, polering og strukturering
- Træpleje
- Ideel kantafrunding
Diameter x brugbar bredde x skaftdiameter (DxAxS) | 70 x 10 x 6 mm |
Trådlængde (H) | 20 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Wire, materiale | Polyamidfibre med silikonekarbid-slibekorn |
Design | Med slibebørster |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til lige slibemaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Maks. omdrejningshastighed | 15000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |