Momentnøgle, skralde, fint hoved
WURTH MOMENTNØGLE 20-100 NM 1/2
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nøjagtighed på ±3 % af den indstillede værdi, i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003
- Enkel og præcis indstilling ved at dreje på håndtaget
- Drev med omskiftnings- og/eller gennemtrykningsfirkant
- Skalering i Nm og også i pound force per square foot
- Akustisk og mærkbar drejningsmomentudløsning forhindrer overstramning af bolte
- Skridsikkert 2-komponent håndtag
- Med kalibreringscertifikat
Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres med jævne mellemrum med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt. Vi anbefaler årlig kalibrering af vores Master Service.
Efter brug skal fjederen slækkes og sættes på den laveste værdi.
![]() | |
Spidsstørrelse | 1/2 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 20-100 Nm |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 15-80 lbf.ft |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Ja |
Skalaværdi for tilspændingsmoment | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Længde (L1) | 350 mm |
Længde for greb (L2) | 330 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 22 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 37 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 37 mm |