1/4" momentnøgle skralde
Momentnøgle skralde 1/4"
MOMENTNØGLE 4-20 NM 1/4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Dobbelt skala i N.m og lbf-in.
- Praktisk justering af tilspændingsmoment på håndtaget
- Akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Skraldeværktøj af høj kvalitet til brug ved trange pladsforhold
- Hurtigt og nemt skift mellem rotation med og mod uret med drejeskive
- Til brug ved trange pladsforhold
- Omfatter overensstemmelseserklæring og serienummer
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig
- Når du har brugt momentnøglen, skal du løsne fjederen ved at dreje den tilbage til den laveste skalaværdi
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler eller til industri og handel
Optag | 1/4 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 4-20 Nm |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 40-180 lbf.in |
Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi | 21 |
Design | Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Nej |
Skalaværdi for tilspændingsmoment | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Længde (L1) | 219 mm |
Længde for greb (L2) | 143 mm |
Håndtagslængde (L3) | 96 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 18 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 26 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 40 mm |
Bredde på skraldehoved (D2) | 30 mm |
Målenøjagtighed for tilspændingsmoment | +/- 3 % |