3/8" momentnøgle med gennemgangsskralde
Momentnøgle, gennemgangsskralde, 3/8''
MOMENTNØGLE 20-100 NM 3/8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Skridsikkert 2-komponent håndtag
- Let aflæselig, stor dobbelt skala i N.m og lbf-ft.
- Tilspændingsmomentet kan nemt og præcist justeres ved at dreje håndtaget
- Det er ikke nødvendigt at slippe momentnøglen efter brug, dvs. at den ikke skal nulstilles til den laveste skalaværdi
- Indstillingerne kan låses sikkert og nemt låses op igen ved hjælp af låseknappen
- Tydelig akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Skraldeværktøj af høj kvalitet til brug ved trange pladsforhold
- Omfatter overensstemmelseserklæring og serienummer
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler og køretøjer eller til industri og handel eller forankring
Optag | 3/8 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 20-100 Nm |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 15-73 lbf.ft |
Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi | 17 |
Design | Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel |
Skalaværdi, tilspændingsmoment, hovedskala | 1 Nm |
Målenøjagtighed for tilspændingsmoment | +/- 3 % |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Ja |
Skalaværdi for tilspændingsmoment | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Længde (L1) | 376 mm |
Længde for greb (L2) | 288 mm |
Håndtagslængde (L3) | 167 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 18 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 29 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 37 mm |
Bredde på skraldehoved (D2) | 36 mm |