Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" momentnøgle med gennemgående skralde

Momentnøgle, gennemgangsskralde, 1/2''
MOMENTNØGLE 20-100 NM 1/2

Varenr. 0714720101
EAN 4062856259359

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Momentnøgle til tilspænding med og mod uret med 1/2" gennemgående firkantet fatning og skraldehoved

Præcist arbejde


  • Præcis tilspænding med en meget høj udløsningsnøjagtighed på ±3 %, der gør den mere præcis end foreskrevet i standarden

  • Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding

  • Let aflæselig, stor dobbelt skala i Nm og lbf-ft

  • Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget

  • Låseknap til fastlåsning og oplåsning af indstillede værdier

  • Overholder ISO-standard 6789-1 for håndmomentskrueværktøj


Nem at bruge


  • Kompakt design med en skraldehovedhøjde på kun 24 mm, også ideel til arbejde under trange pladsforhold

  • Behøver ikke at blive løsnet efter brug, så det er ikke nødvendigt at nulstille til den laveste skalaværdi

  • Ergonomisk, skridsikkert 2-komponent håndtag til komfortabelt arbejde og optimal kraftoverføring

  • Nem at bruge takket være gennemgående firkantet fatning til hurtige topnøgleskift

  • Velegnet til tilspænding med og mod uret til præcis skruning af højre- og linksgevind

  • Robust, slidstærk, fugt- og oliebestandig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast)
Bemærk
  • Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger

  • Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres

  • Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
Instruktioner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bred vifte af mulige anvendelser til kontrolleret, præcis tilspænding af møtrikker og bolte til et specificeret tilspændingsmoment.

Optag

1/2

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

20-100 Nm

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer)

15-73 lbf.ft

Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi

17

Design

Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel

Skalaværdi, tilspændingsmoment, hovedskala

1 Nm

Målenøjagtighed for tilspændingsmoment

+/- 3 %

Egnet til tilspænding mod højre

Ja

Egnet til tilspænding mod venstre

Ja

ISO

6789-1

Længde (L1)

388 mm

Længde for greb (L2)

295 mm

Håndtagslængde (L3)

167 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

24 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

39 mm

Håndtagsdiameter (D1)

37 mm

Bredde på skraldehoved (D2)

45 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger