1/2" momentnøgle med gennemgående skralde
Momentnøgle, gennemgangsskralde, 1/2''
MOMENTNØGLE 40-200 NM 1/2
Varenr. 0714720200
EAN 4062856259373
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcist arbejde
- Præcis tilspænding med en meget høj udløsningsnøjagtighed på ±3 %, der gør den mere præcis end foreskrevet i standarden
- Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding
- Let aflæselig, stor dobbelt skala i Nm og lbf-ft
- Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget
- Låseknap til fastlåsning og oplåsning af indstillede værdier
- Overholder ISO-standard 6789-1 for håndmomentskrueværktøj
Nem at bruge
- Kompakt design med en skraldehovedhøjde på kun 24 mm, også ideel til arbejde under trange pladsforhold
- Behøver ikke at blive løsnet efter brug, så det er ikke nødvendigt at nulstille til den laveste skalaværdi
- Ergonomisk, skridsikkert 2-komponent håndtag til komfortabelt arbejde og optimal kraftoverføring
- Nem at bruge takket være gennemgående firkantet fatning til hurtige topnøgleskift
- Velegnet til tilspænding med og mod uret til præcis skruning af højre- og linksgevind
- Robust, slidstærk, fugt- og oliebestandig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast)
- Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger
- Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres
- Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
Bred vifte af mulige anvendelser til kontrolleret, præcis tilspænding af møtrikker og bolte til et specificeret tilspændingsmoment.
![]() | |
Optag | 1/2 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 40-200 Nm |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 30-146 lbf.ft |
Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi | 18 |
Design | Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel |
Skalaværdi, tilspændingsmoment, hovedskala | 2 Nm |
Målenøjagtighed for tilspændingsmoment | +/- 3 % |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Ja |
ISO | 6789-1 |
Længde (L1) | 488 mm |
Længde for greb (L2) | 395 mm |
Håndtagslængde (L3) | 167 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 24 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 39 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 37 mm |
Bredde på skraldehoved (D2) | 45 mm |