1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde
Momentnøgle, gennemgangsskralde, 1/2'' Premium
MOMENTNØGLE 20-100 NM 1/2" PRO


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Optag | 1/2 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 20-100 Nm |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 15-73 lbf.ft |
Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi | 8 |
Design | Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel |
Skalaværdi, tilspændingsmoment, hovedskala | 5 Nm |
Skalaværdi, tilspændingsmoment, fin skala | 0,5 Nm |
Målenøjagtighed for tilspændingsmoment | +/- 3 % |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Ja |
ISO | 6789-2 |
Længde (L1) | 422 mm |
Længde for greb (L2) | 318 mm |
Håndtagslængde (L3) | 205 |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 24 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 39 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 36 mm |
Bredde på skraldehoved (D2) | 45 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)