Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde

Momentnøgle, gennemgangsskralde, 1/2'' Premium
MOMENTNØGLE 40-200 NM 1/2" PRO

Varenr. 0714730200
EAN 4062856259403

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Momentnøgle af høj kvalitet med 1/2" gennemgangsskralde firkantet holder og skraldehoved
  • Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi

  • Ergonomisk tokomponenthåndtag til ubesværet og sikkert arbejde

  • Ekstra stor dobbeltskala i Nm og lbf-ft. sikrer forbedret læsbarhed

  • Ekstra mikrometerskala gør det muligt at justere momentet præcist ved hjælp af klikfunktionen

  • Innovativ hurtigjusteringsmekanisme gør det muligt at justere måleområdet betydeligt hurtigere ved at dreje håndtaget

  • Det er ikke nødvendigt at slippe momentnøglen efter brug, dvs. at den ikke skal nulstilles til den laveste skalaværdi

  • Nem at låse og låse op ved hjælp af træk/skub-mekanismen

  • Lås med tydeligt synlig farvet ring

  • Tydelig akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde

  • Gennemgangsskralde af høj kvalitet giver en lang levetid

  • Med kalibreringscertifikat og laserindgraveret serienummer på momentnøglen

  • Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Bemærk
  • Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt

  • Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler og køretøjer/erhvervskøretøjer eller til industri og handel eller dyvelteknik

Optag

1/2

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

40-200 Nm

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer)

30-146 lbf.ft

Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi

8

Design

Med 72 tænder - 5 graders rotationsvinkel

Skalaværdi, tilspændingsmoment, hovedskala

5 Nm

Skalaværdi, tilspændingsmoment, fin skala

1 Nm

Målenøjagtighed for tilspændingsmoment

+/- 3 %

Egnet til tilspænding mod højre

Ja

Egnet til tilspænding mod venstre

Ja

ISO

6789-2

Længde (L1)

524 mm

Længde for greb (L2)

419 mm

Håndtagslængde (L3)

205 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

24 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

39 mm

Håndtagsdiameter (D1)

36 mm

Bredde på skraldehoved (D2)

45 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger