1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde
Momentnøgle, gennemgangsskralde, 1/2'' Premium
MOMENTNØGLE 60-300 NM 1/2" PRO
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Ergonomisk tokomponenthåndtag til ubesværet og sikkert arbejde
- Ekstra stor dobbeltskala i Nm og lbf-ft. sikrer forbedret læsbarhed
- Ekstra mikrometerskala gør det muligt at justere momentet præcist ved hjælp af klikfunktionen
- Innovativ hurtigjusteringsmekanisme gør det muligt at justere måleområdet betydeligt hurtigere ved at dreje håndtaget
- Det er ikke nødvendigt at slippe momentnøglen efter brug, dvs. at den ikke skal nulstilles til den laveste skalaværdi
- Nem at låse og låse op ved hjælp af træk/skub-mekanismen
- Lås med tydeligt synlig farvet ring
- Tydelig akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Gennemgangsskralde af høj kvalitet giver en lang levetid
- Med kalibreringscertifikat og laserindgraveret serienummer på momentnøglen
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler og køretøjer/erhvervskøretøjer eller til industri og handel eller dyvelteknik
Optag | 1/2 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 60-300 Nm |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 45-220 lbf.ft |
Antal omdrejninger fra min. til maks. tilspændingsmomentværdi | 8 |
Design | Med 60 tænder - 6 graders rotationsvinkel |
Skalaværdi, tilspændingsmoment, hovedskala | 5 Nm |
Skalaværdi, tilspændingsmoment, fin skala | 1 Nm |
Målenøjagtighed for tilspændingsmoment | +/- 3 % |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Ja |
ISO | 6789-2 |
Længde (L1) | 606 mm |
Længde for greb (L2) | 499 mm |
Håndtagslængde (L3) | 205 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 24 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 39 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 36 mm |
Bredde på skraldehoved (D2) | 50 mm |