Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluftpistol

Trykluftpistol
TRYKLUFTPISTOL, SORT 90 MM

Varenr. 07149211

EAN 4011231723268

Prisvisning for kunder efter login
Trykluftpistol

Varenr. 07149211
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
Trinløs justerbar
  • Isoleret, ergonomisk håndtag

  • Let, robust design
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Vinklet rør

Rørlængde

90 mm

Luftforbrug

500 l/min.

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 60 °C

Lydtryksniveau

94 dB

Pneumatisk forbindelse

1/4 indvendigt gevind

Vægt

118 g

Maks. driftstryk

16 bar

Materiale

Polyoxymethylen

Dysehulsdiameter

2,9 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftpistol

BLÆSEPISTOL, 320MM

Trinløs justerbar
x 1 stk.
Trykluftpistol

BLÆSEPISTOL, 490MM

Trinløs justerbar